Habbetét 4 db a metaBOX 145 L-hez

Cikkszám: 626899000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626899000
EAN / GTIN 4061792198777
Gyártó száma 626899000
L-szám L01760 187

Leírás

Leírás:

  • Egyedi méretre vágható betét az optimális és biztonságos tárolás érdekében
  • Méretre vágott, 16x16x25 mm-es gödrös habszivaccsal
  • Az optimális tárolás lehetővé teszi a tartalomhoz való könnyű hozzáférést
  • 4 darabos készlet, amely a következőkből áll: Gombos öntapadós habszivacs a fedélhez (25mm), 1x habszivacs perforáció nélkül és 2x habszivacs perforációval (16x16x25mm).

Jellemző:

  • Méretek: 496 x 296 mm