{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső méret hossz | 260 mm | |
Külső méret szélesség | 132 mm | |
Külső méret magasság | 45 mm | |
Belső méret hossz | 254 mm | |
Belső méret szélesség | 120 mm | |
Belső méret magasság | 35 mm | |
Termék fajtája | Rendszerdoboz |
Cikkszám | 630310 2 | |
EAN / GTIN | 4045197524287 | |
Gyártó száma | 630310 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Rendszerdoboz, Típus: 2
érdeklődés szerint
Raktáron
8 136 darabszám azonnal szállítható
12,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
5,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
538 darabszám azonnal szállítható
6,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 141 darabszám azonnal szállítható
6,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső méret szélesség | 132 mm | 128 mm | 147 mm | 149 mm |
Külső méret magasság | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 47 mm |
Külső méret hossz | 260 mm | 172 mm | 257 mm | 257 mm |
Belső méret szélesség | 120 mm | 120 mm | 125 mm | 125 mm |
Belső méret magasság | 35 mm | 36 mm | 37 mm | 37 mm |
Belső méret hossz | 254 mm | 166 mm | 250 mm | 250 mm |
Termék fajtája | Rendszerdoboz | Rendszerdoboz | Rendszerdoboz | Rendszerdoboz |