Rendszerdoboz 2

Cikkszám: 630323 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 165 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső méret hossz 257 mm
Külső méret szélesség 149 mm
Külső méret magasság 47 mm
Belső méret hossz 250 mm
Belső méret szélesség 125 mm
Belső méret magasság 37 mm
Termék fajtája Rendszerdoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630323 2
EAN / GTIN 4062406258191

Leírás

Alkalmazható:

630068, 630168, 630268, 630329, 630368, 639408 és 639528 sz. készletekhez.