Rögzítő fogó Horganyzott 300 mm

Cikkszám: 41 04 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41 04 300
EAN / GTIN 4003773022183
Gyártó száma 41 04 300
L-szám L70010 593

Leírás

Leírás:

  • biztonságosan tartja a kerek, profilos és lapos anyagokat a helyükön
  • rendkívül rugalmas
  • állítócsavarral és kioldókarral
  • Egykezes használat
  • nagy szorítónyomás a billenőkaros áttételnek köszönhetően

Jellemző:

  • Szorítókapacitás körben: 65mm
  • Rögzítési kapacitás 4 él: 30mm
  • Rögzítési kapacitás hatszögletű: 34mm
  • Horganyzott