Van alternatíva erre a termékre

Telefonfogó, egyenes, krómozott, vastag falú markolattal 160

Cikkszám: 713101 160
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Pofahossz 50 mm
Pofaalak félkerek-hegyes, egyenes
Szabvány DIN ISO 5745
Pofa tulajdonságok Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
Pofák kivitele belül recézett
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 713101 160
EAN / GTIN 4003773022817
Gyártó száma 25 05 160

Leírás

Kivitel:

Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC), alkalmas kemény és lágy huzalokhoz. Belül recézett pofák.
Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárral és KNIPEXtend interfésszel.
A KNIPEXtend olyan bővítmények csatlakoztatására használható, mint a ColorCode Clips (CCC-k) az egyedivé tételhez vagy a Terhered Tool Clips (TTC-k) a Terhered Tools zuhanásvédő felszereléséhez.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Figyelem:

A 713100 sz. korábbi modell a KNIPEXtend modellek elérhetőségéig továbbra is rendelhető.