{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 160 mm | |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2 mm | |
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ | 3,1 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5746 | |
Pofa tulajdonságok | fogazott | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | fényes | |
szikramentes | nem | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 701520 160 | |
EAN / GTIN | 4045197282583 | |
Gyártó száma | 701520 160 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kombinált fogó, matt fényű, Teljes hossz: 160mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 181 darabszám azonnal szállítható
9,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 070 darabszám azonnal szállítható
15,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 967 darabszám azonnal szállítható
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | nem | nem |
Teljes hossz | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Felület | fényes | krómozott | matt fényű |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | Speciális szerszámacél | Speciális szerszámacél |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó |