Csipesz, tompa, hegy 1 mm széles, 125 mm N

Cikkszám: 727540 N
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
528 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Speciális acél

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Speciális acél
Hossz 125 mm
Hegy szélessége 1 mm
Hegy tulajdonságok tompa, belül recézett
Csipesz felülete nikkelezett
Cserélhető hegy nem
Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 727540 N
EAN / GTIN 4045197993007

Leírás

Kivitel:

Belül recézett.
Speciális acélból, nikkelezett (727520 / 7560 sz. feketére festett).