Sarokcsőkulcs svéd modell 2″

Cikkszám: 120A.2P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 120A.2P
EAN / GTIN 3148517027916
Gyártó száma 120A.2P
L-szám L60130 9176

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kiváló minőségű acélból kovácsolt test
  • speciális fogazás a cső 3 ponton történő megfogásához

Jellemző:

  • A max. [″]: 2
  • A max. [mm]: 60
  • B [mm]: 39
  • E [mm]: 17
  • B [mm]: 560
  • L [mm]: 600
  • max. Fesztávolság [mm]: 76
  • [kg]: 2,400