{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 6 mm | |
Kulcs hossza L1 | 105 mm | |
Kulcs hossza L2 | 26 mm | |
Furat ⌀ F | 5 mm | |
Rövid oldal profilja | 6-szög | |
Hosszú oldal profilja | 6-szög | |
Szög | 90 fok - 95 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott | |
Profil | Lapos-csavarhúzó | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 621341 6 | |
EAN / GTIN | 4062406738570 | |
Gyártó száma | 621341 6 |