Csavarkulcs állítható 12″ 1000 V

Cikkszám: 2179075
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2179075
EAN / GTIN 4010886883716
Gyártó száma 2179075

Leírás

Leírás:

Krómozott
Krómozott, a csúcsok polírozva
Merülő szigeteléssel
Darabonként tesztelve, 1000 V-ig szigetelve

Jellemző:

  • Kialakítás: Svéd modell, merülő, bal oldali fogaskerékkel ellátott görgő
  • Teljes hossz [inch]: 12
  • Markolat anyaga: mártott
  • Száj pozíció: 15 °
  • Felület: krómozott, csúcsok fényezettek
  • Skálabeosztás: 0-36
  • Rögzítési szélesség [mm]: 36 mm
  • 1000 V szigetelt: igen
  • Felfüggesztési furat: nincs
  • Beállítási skála: igen
  • Ratchet funkció: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs