Állítható csavarkulcs 8″, állítható, krómozott

Cikkszám: 1966316
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1966316
EAN / GTIN 4010886873427
Gyártó száma 1966316
L-szám L60160 2280

Leírás

Leírás:

ISO 6787 szerinti kialakítás
Szájpozíció 15°
Svéd modell, Görgő baloldali menettel
Beállítási skálával
A védett mechanizmus és a kiegészítő ütőfelület lehetővé teszi a könnyű ütéseket a kulcs működésének károsodása nélkül
A markolatmélyedés biztos fogást biztosít még olajos kézzel is
Kézérzékeny 2 komponensű markolat (JC és JP változat) a fáradtságmentes munkavégzéshez
Króm-vanádium acél
C változat = nikkelezett és krómozott, P változat = mangánfoszfátozott, csiszolt fej
PK változat = műanyag bevonatú horog
JP és JC változat = műanyag fogantyúval
Függesztőnyílással
Másik változat

Jellemző:

  • Kialakítás: Svéd modell, balmenetes görgő, C változat = nikkelezett és krómozott, csiszolt fejjel
  • Teljes szélesség [mm]: 59 mm
  • Teljes magasság [mm]: 14 mm
  • Teljes hossz [inch]: 8
  • Teljes hossz [mm]: 202 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Száj pozíció: 15 °
  • Felület: nikkelezett és krómozott, csiszolt fejjel
  • Skálabeosztás: 0-25
  • Rögzítési szélesség [mm]: 25 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Felfüggesztési furat: igen
  • Beállítási skála: igen
  • Ratchet funkció: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs