Dupla gyűrűs villáskulcs ∙ nyitott

Cikkszám: 610N-25X28
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 610N-25X28
EAN / GTIN 4000896024896
Gyártó száma 610N-25X28
L-szám L60140 2756

Leírás

Leírás:

  • Ergonomikus kialakítás, a fejek eltolása
  • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
  • Felület: Krómozott, polírozott fej
  • DIN 837 B FORMA, ISO 10103
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 25 x 28 mm
  • Méretek / hosszúság: 280,1 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,24 kg.
A DIN sorozaton kívül