Kettős csillagkulcs készlet, hajlított 8

Cikkszám: 615910 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
387 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsok száma 8
Csillag helyzete 75 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület foszfátozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 615910 8
EAN / GTIN 4045197385611

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
HOLEX − ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

HOLEX − króm-vanádium acél, foszfátozott.

Tartalom:

1-1 db 615600 / 615000 / 615900 / 615950 sz. kettős csillagkulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek