Villanyszerelő csavarhúzó Phillipshez, csökkentett penge ⌀-vel, Kraftform nyéllel teljesen szigetelt 1

Cikkszám: 668620 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
170 darabszám azonnal szállítható

Promóciók és ajánlatok

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 162 iS
Kereszthorony méret 1
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Csavar ⌀-höz 2,1 − 3 mm
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 178 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668620 1
EAN / GTIN 4013288160140
Gyártó száma 05006450001

Leírás

Kivitel:

Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.
Penge erősen ötvözött speciális acélból, cinkfoszfátozott.
Kisebb penge ⌀ integrált védő szigeteléssel mélyen lévő csavaros és rugós elemekhez (penge ⌀ = szigetelés ⌀ a penge elülső részén).

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.