Kivitel:
Termék színe: Fekete
Mindkét irányban kézzel le lehet tépni
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 48 mm
Leírás:
A Scotch® Universal Fabric Tape 2904 egy sokoldalú, tartós, univerzális polietilénszalag vászonszöveten, szintetikus gumi ragasztóval. Kiváló választás általános karbantartáshoz, kötegeléshez, csomagoláshoz, rögzítéshez, záráshoz és védelméhez.
Jellemző:
A rendkívül öntapadó szintetikus gumi ragasztó azonnali tapadást biztosít a különböző felületekhez// Kiváló alkalmazkodóképesség és nagy szakítószilárdság
Jó azonnali tapadás és ragasztószilárdság számos különböző felületen// Mindkét irányban kézzel le lehet tépni
Nagy kopásállóság// Nagy szakítószilárdság, ideális kötegeléshez
Jó alkalmazkodóképesség// Mindkét irányban kézzel könnyen letéphető
Egyenként csomagolva a gyors azonosítás és a tiszta tekercs használata tárolás
Figyelem:
Védelem, általános karbantartás és javítás
Csövek csomagolásához és szegélyezéséhez
Az építőiparban való használatra
Féltartós javításokhoz, kötegeléshez és tömítéshez
Címkézés és címkézés