Kivitel:
Termék színe: Fehér
hordozóanyag üvegszövetből készült
Teljes hossz: 54,9 m
Teljes szélesség: 254 mm
Rövid távú hőállóság +290 °C-ig
Leírás:
Nagy szakadásállóságú fehér ragasztószalag a magas hőmérsékletű vezetékek és kamrák lezárására. A szerkezet magas kohéziója lehetővé teszi a maradékanyag-mentes eltávolítást.
Jellemző:
Alkalmas szövetek, tömítőlemezek és maszkok, kötegelő és csomagoló konzolok és drótkötegek illesztésére// Nagy mechanikai és termikus terhelhetőség// Védi a felületeket és az anyagokat a 288 °C-os hőmérséklettől rövid ideig
A F.A.R. szerint tanúsítható 25,853, az égésgátló anyagok specifikációja// Nagyon nagy szakítószilárdság// hordozóanyag üvegszövetből készült
A tartós, kopásálló hordozóanyag nagy szakítószilárdságot igénylő kötegelési, kábelezési és védelmi alkalmazásokhoz nyújt szilárdságot.// Hőre keményedő szilikon ragasztó// Magas hőmérsékletű vezetékek és kamrák tartós tömítéséhez
Széles hőmérsékleti tartományban leválasztható, maradvány nélkül// Alkalmas olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy szakadásállóság és hőállóság szükséges// Rövid távú hőmérséklet-ellenállás +290 °C-ig Rövid távú hőmérséklet-ellenállás +290 °C-ig
Rövid távú hőállóság +290 °C-ig// Megfelelő védelmet nyújt a magas hőmérsékletekkel szemben, hogy megfeleljen az FAA lángállósági kritériumainak// hordozóanyag üvegszövetből készült
Hőre keményedő szilikon ragasztó// Hőre keményedő szilikon ragasztó
Figyelem:
Összeszerelés
Kötegelés
Magas hőmérsékletű vezetékek burkolása és jelölése
Hegesztési biztosíték
A kábelkötegek védelme érdekében
A szövet, szegélyezés és tömítőlemezek illesztéséhez