Kivitel:
Termék színe: Arany
Jó festék tapadás
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 18 mm
Oldószer- és
Leírás:
Az extra vékony és rugalmas 244 Gold maszkolószalag ideális beltéri és kültéri professzionális festéshez.
Jellemző:
Arany színű, sima és extra vékony papírszalag speciális impregnálással és különösen kiváló minőségű akril ragasztóval// Kiváló UV-ellenállás a kültéri betét számára (akár hat hétig)
Jó festék tapadás// A legtöbb felületről eltávolítható anélkül, hogy maradékot hagyna hat hét után is
Nem vérzik a festékek és lakkok// Ultralapos festékélek – ultravékony hordozóanyag
Alkalmas vízbázisú festékekhez// Nincs visszajelzés a színekről
A ragasztószalag speciális impregnálása megakadályozza a festék beszivárgását// Oldószer- és
Hosszú kültéri használat után sem marad ragasztó a felületen// Hőmérséklet-ellenállás: 30 percig 100 °C-ig
Éles színéleket biztosít
Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas
Nagyon vékony, rugalmas ragasztószalag
Figyelem:
Borító festés és festés közben
Olyan alkalmazások, ahol UV-állóság és maradékmentes eltávolítás szükséges 100 °C-os szárítási eljárással 30 perc alatt
Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
A csukló tömítésének lefedéséhez