Kivitel:
Termék színe: Szürke
Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztóanyag miatt
Teljes hossz: 3 m
Teljes szélesség: 19 mm
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül
Leírás:
Megbízhatóság az egész vonalon a 3M™ VHB™ ragasztószalagunkkal 4936. A 0,6 mm vastag, adaptálható kétoldalas, nagy teljesítményű szürke akril ragasztószalag sokféle alkalmazáshoz alkalmas. Ez a ragasztószalag gyors és egyszerű ragasztást, valamint nagy teljesítményt és hosszú élettartamot tesz lehetővé. Használja ezt a nagy teljesítményű ragasztószalagot a közepes és nagy felületi energiájú anyagok széles skáláján. A viszkoelasztikus VHB ragasztószalag rugalmasságot biztosít, és helyettesíti a szegecseket, hegesztéseket és csavarokat. A 4936 ragasztószalag nagy lágyítóellenállást biztosít.
Jellemző:
Szürke, 0,64 mm, akrilát ragasztó rugalmas akril hab maggal// Magas alkalmazkodóképesség// Magas alkalmazkodóképesség
Jó ellenállás a lágyítószerekkel szemben// Nagy ellenállás a lágyítószerekkel szemben// Nagy ellenállás a lágyítószerekkel szemben
Erős és tartós tapadást biztosít a közepes és nagy felületi energiájú hordozók széles skálájához, például alumíniumhoz, rozsdamentes acélhoz, horganyzott acélhoz, polikarbonáthoz vagy ABS-hez// Nagyon magas tapadás szinte minden anyaghoz// Nagyon magas tapadás szinte minden anyaghoz
0,6 mm vastag, nagy teljesítményű, adaptálható, kétoldalas ragasztószalag szürke színben, akrilát ragasztóból készült, hogy erős és alkalmazkodó legyen az igényes alkalmazásokhoz, különösen a közepes és nagy felületi energiájú anyagokhoz// 0,6 mm vastag, nagy teljesítményű, adaptálható, kétoldalas ragasztószalag szürke színben, akrilát ragasztóból készült, hogy erős és alkalmazkodó legyen az igényes alkalmazásokhoz, különösen a közepes és nagy felületi energiájú anyagokhoz// Kiváló kültéri használatra, UV- és oldószerálló
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// Magas ellenállás az öregedéssel szemben
Tartós tömítést biztosít a víz, a nedvesség és más anyagok ellen// A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
A dinamikus terhelések nagy mértékű felszívódása csillapítja a rezgéseket és az ütéseket// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Nincs szükség fúrásra, csiszolás-re, átfestésre, csavarozásra, hegesztésre vagy dőlésre
Lehetővé teszi a vékonyabb, könnyebb és különböző anyagok használatát
Beltéri és kültéri betét-hez tervezve
Figyelem:
Lemezek keretekhez való ragasztásához
A merevítő elemek lemezekhez való ragasztásához
Dekoratív anyagok, dekoratív csíkok vagy tartozékok ragasztásához
Névtáblák, logók és jelek ragasztásához
Elektronikus kijelzők ragasztásához
Az objektívablakok kameraházakhoz való ragasztásához