{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | DP110 | |
Kémiai alap | Epoxidgyanta | |
Dinamikus viszkozitás | 65 000 mPas | |
Sűrűség | 1,08 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Feldolgozási hőmérséklet | 20 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 80 °C | |
Száradás | 8 min - 10 min | |
Üzemi szilárdság | 20 min - 30 min | |
Tulajdonság | Szívósan rugalmas; Vízálló; időjárásálló | |
Alkalmas anyagok | fém; Kerámia; fa; Műanyag; Beton | |
Maximális hézagméret | 0,15 mm | |
Szakítószilárdság | 0,71 N/mm2 | |
Húzó-nyírószilárdság | 17 N/mm2 | |
Átfedési szilárdság | 17 N/mm2 | |
Keménység Shore A szerint | 40 | |
Festék | áttetsző | |
Űrtartalom | 50 g | |
Tárolási hőmérséklet | 15 °C - 25 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
Termék fajtája | Kétkomponenses ragasztó | |
Ütéseknek és vibrációnak ellenáll | nem |
Cikkszám | 083374 DP110 | |
EAN / GTIN | 4054596676824 | |
Gyártó száma | 7100200486 |