Motorolaj-feltöltő adapter

Cikkszám: 198-18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 198-18
EAN / GTIN 4000896219179
Gyártó száma 198-18

Leírás

Leírás:

  • Olaj töltőadapter motorolaj töltőtölcsér 198-9, használható MERCEDES-BENZ motor
    OM 607: Típus: 415 Citan, 176 A-osztály, 246 B-osztály, 117 CLA, X156 GLA ∙ Renault motor K9K
  • Németországban készült
  • Egyszerű felszerelés a jármű motorjára
  • Biztosítja a motorolajok lassú, szabályozott feltöltését – időmegtakarítás: Az olaj leeresztése közben más munkát is el lehet végezni
  • Cserélhető alumínium adapterek számos gyakori járműtípushoz
  • Rugalmas használat a plug-in rendszerrel
  • Opcionális 198-12 könyökcsatlakozóval a nehezen hozzáférhető olajbetöltő nyílásokhoz is