Dugókulcs készlet 1/4; 1/2 col négyszög 43 darabos 43

Cikkszám: 630038 43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
963 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 43
Csatlakozó négyszög 1/4 coll; 1/2 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 4-13 mm
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 13-32 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 3-14 mm
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 507 mm
Szélesség 227 mm
Magasság 62 mm
Profil 6-szög dugókulcs; 12-szög dugókulcs; Hatszögkulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630038 43
EAN / GTIN 4062406230166

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 − M20 menettel.
Belső hatlapú csavarokhoz M4 − M18 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

1/4 col 6-szög dugókulcs fejek: 11 db 631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 méret
1/2 col 12-szög dugókulcs fejek: 13 db 642120 sz. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 méret
1/4 col 6-szög rátűzőkulcsok: 3 db 631720 sz. 3; 4; 5 méret
1/2 col 6-szög rátűzőkulcsok: 5 db 643220 sz. 6; 8; 10; 12; 14 méret
1/4 col keresztmarkolat: 1 db hasonló mint a 633029 sz.
1/2 col keresztmarkolat: 1 db 641320 sz. 295 méret
1/4 col nyeles hajtószár: 1 db 632840 sz. 1/4 méret
1/4 col toldószárak: 2 db 632420 sz. 50; 150 méret
1/2 col toldószárak: 2 db 641020 sz. 130; 255 méret
1/4 col kardáncsukló: 1 db 633520 sz. 1/4 méret
1/2 col kardáncsukló: 1 db 641620 sz. 1/2 méret
1/4 col kerepes hajtószár: 1 db 632090 sz. 1/4 méret
1/2 col kerepes hajtószár: 1 db 640190 sz. 1/2 méret
Tárolás: ABS műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz