CCMT 060204 Wiper PR1725

Cikkszám: 260094 PR1725
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,96 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,29 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CC.T 060202
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség PR1725
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás M
Mellékfelhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő WP
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 200 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 150 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260094 PR1725
EAN / GTIN 4960664890606