Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 209726

      VHM tóruszmaró RS1 0,3 Gyémánt

      Márka: GARANT
      Tűrés névleges ⌀ 0 / −0,005
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál
      Szabvány Gyári szabvány
      Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
      Szerszámanyag VHM
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél 0,05×D másolómarásnál

      VHM tóruszmaró RS1 0,3 Gyémánt

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      38 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  61,06 €
      ⌀Dc×L4 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      sp3 kristályos gyémántbevonattal. Szálerősítéses kompozit anyagoknál, szén- és üvegszálas műanyagoknál és grafitnál a teljesítménnyel és precizitással szembeni maximális követelményekhez. A különösen szűk tűrések biztosítják a maximális pontosságot. Duplán hátraköszörült két élszalagos üreges beköszörülés. Átmérőcsökkentési szög α=16°.
      Tűrések:
      • Vágóél-rádiusz: RS1 = ± 0,0025 mm
      • Nyak ⌀: D4 = 0 / -0,01 mm.

      Figyelem:

      A szerszám növekvő kinyúlási hossza esetén alkalmazzon ap csökkentést!
      Értékek:
      Másolás: ap = 0,10×D×ap korr
      Oldalazás: ap = 0,20×D×ap korr
      A vf előtoló sebesség kiszámításához kérjük a gép ténylegesen alkalmazott (leggyakrabban a maximális) fordulatszámát vegye figyelembe!
      Pl.: vf = 18000 [1/perc] × fz [mm/fog] × z

      Technikai adatok

      Tűrés névleges ⌀
      0 / −0,005 
      Fogásvételi irány
      Vízszintes, ferde és függőleges 
      Bevonat
      Gyémánt 
      belső hűtés
      nem 
      Szabvány
      Gyári szabvány 
      Színes gyűrű
      fekete 
      Szerszámanyag
      VHM 

      Alkalmazási táblázat

      PVDF GF20
      N
      200
      POM GF25
      N
      190
      PA 66 GF30
      N
      170
      PEEK GF30
      N
      150
      PTFE CF25
      N
      180
      PEEK CF30
      N
      160
      Honeycomb szendvics
      N
      350
      GFK
      N
      190
      GFK, CFK
      N
      190
      Grafit
      N
      340
      Hibrid
       
      Nedvesen minimum
       
      Száraz
       
      Levegő
       
      loading spinner image