{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 3X 6GX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,4 mm | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Szár négyszög □ | 2,1 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 1,85 mm | |
Menet ⌀ | 2 mm | |
Forgácshornyok száma | 1 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Menetmélység | 6 mm | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139192 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197446824 | |
Gyártó száma | 139192 M2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E Form C 6GX, TiAlN, M: M2
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
36,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
53,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható
32,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
53,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Teljes hossz L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Menetfajta | M | M | M | M |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Magfurat ⌀ irányérték | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm |
Termék fajtája | Menetformázó | Menetformázó | Menetformázó | Menetformázó |