GARANT Master TM száras menetmaró 2×D M8

Cikkszám: 139640 M8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M; M-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Szár: DIN 6535 HA, h6-tal

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M8
Bevonat TiAlN
Menetfajta M; M-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Menet szabvány DIN 13
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Menetemelkedés 1,25 mm
Névleges ⌀ DC 5,95 mm
Élhossz Lc 16,88 mm
Szárhossz Ls 36 mm
Teljes hossz L 64 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
belső hűtés igen
Fogak száma Z 4
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál
Élek felosztása egyenlőtlen
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,06 mm
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű zöld
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Menetmélység 16,88 mm
Sorozat Master TM
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139640 M8
EAN / GTIN 4045197957290

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
220
Alu (rövid forgácsú)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
140
Acél < 750 N/mm²
P
130
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
80
Acél < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

VHM menetmaró egyenlőtlen vágóél osztással és nagyobb számú vágóéllel. Az egyenlőtlen vágóél osztással nagyon nyugodt járás és hosszú szerszám élettartam érhető el.
Új fejlesztésű univerzális geometria és nagy teljesítményű bevonat széles anyagspektrumban történő felhasználáshoz.
  • Lényegesen alacsonyabb vibráció az egyenlőtlen vágóél osztásnak köszönhetően.
  • Nagyobb számú vágóél.
  • Új bevonat az optimális kopásállóság érdekében.
  • Korrigált menetprofil a profiltorzulások elkerüléséhez.

Belső hűtőfolyadék ellátás ≥ M4

Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 139640 + 129100 HB sz. rendelje meg.
HE alak: a 139640 + 129100 HE sz. rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master TM" Összes megtekintése
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz