Menetfúró M9 2 db.

Cikkszám: 227.S9X125T2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227.S9X125T2
EAN / GTIN 3148511532621
Gyártó száma 227.S9X125T2
L-szám L60130 11201

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Molibdénnel és kobaltal ötvözött HSS
  • A kobalt keménysége nagyobb nyomatékot és kopásállóságot biztosít, mint a hagyományos csapoké
  • Elővágó és befejező csapok.

Jellemző:

  • d1 [mm]: 9
  • d2 [mm]: 7.10
  • L [mm]: 72
  • L1 [mm]: 1.25
  • Tartalom: x 2
  • [g]: 50