{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Alu | |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 38 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,1 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 80 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 88 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 19,5 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,08 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203208 20 | |
EAN / GTIN | 4062406565961 |