MM HCD120-120-2T08 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5605658
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Becsavarozható maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5605658
EAN / GTIN 7291075163766
Gyártó száma 5605658
L-szám L24060 497

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 11,5 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr břitu (DC) 1,5 mm, max. délka břitu (APMX) 11,65 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 23,15 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11,5 mm
  • Interfész funkciók T08
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 11,65 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 15,2 mm
  • Teljes hossz (OAL) 23,15 mm
  • Profilszög (PRFA) 140 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 30 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése