MM HCD120-120-2T08 IC908 Interchangeable 2 Flute Solid Carbide Heads for Chamfering, Countersinking and Spot Drilling

Artikelnummer: 5605658
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Inschroeffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605658
EAN/GTIN 7291075163766
Nummer fabrikant 5605658
L-nummer L24060 497

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 11,5 mm, interface-eigenschappen T08, snijkantdiameter (DC) 1,5 mm, max. snijkantlengte (APMX) 11,65 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 23,15 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,5 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Snijdiameter (DC) 1,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 11,65 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 15,2 mm
  • Totale lengte (OAL) 23,15 mm
  • Profielhoek (PRFA) 140 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 30 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles