KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár 50 mm

Cikkszám: 235505 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 3×D
  • Szár: ABS
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB Quatron®
Névleges ⌀ D 50
Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D
Szár ABS
Fúrási felhasználás Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
belső hűtés igen
Hasznos hossz L1 150 mm
Coll ⌀ 1 31/32 coll
Kinyúlási hossz LA 205 mm
ABS® szár ⌀ Ds 63 mm
Váltólapka ISO kód SOEX 07T308 23-..
Váltólapka csavar készlet 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Teljes hossz L 243 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 235505 50
EAN / GTIN 4047109084636
Gyártó száma U12 35000

Leírás

Kivitel:

ABS® szárral.

Felhasználás:

A 236520236576 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

Csak stabil gépen való használatra.
Eltolt tengelyű fúrás Vmax = 0,25 mm-ig lehetséges, pl. a 239010239012 sz. excenteres állítókészülékkel.
A kiállítással elérhető legnagyobb ⌀ =D+0,5mm.
További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz