{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Drill | |
Névleges ⌀ D | 25 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 75 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 108 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 080407 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Teljes hossz L | 139 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 234020 25 | |
EAN / GTIN | 4062406738761 |