Fúró váltólapka SOGX 080407, váltólapkás telibefúróhoz, HB6640

Cikkszám: 234066 INOX
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,30 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,25 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
446 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOGX 080407
Sorozat Power Drill
Típus INOX
Típus HB6640
Szerszámanyag HM
Előtolás f 0,07 − 0,14 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 234066 INOX
EAN / GTIN 4045197697783
Gyártó száma 234066 INOX
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

GARANT Power Drill 234000234025 sz.

Ajánlás:

A 234015 és 234025 sz. tartóval való megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Power Drill" Összes megtekintése