{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | „4 in 1″ | |
Névleges ⌀ D | 10 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
Kinyúlási hossz LA | 29 mm | |
Szárhossz Ls | 42 mm | |
Hasznos hossz L1 | 22,5 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
⌀ d2 | 16 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ZCMX 05.. | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 40 (IP6; 0,6 Nm) | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 268409 10 | |
EAN / GTIN | 4062406272982 |