IHP 265 IC948 Cserélhető fúrófejek DCN fúrókhoz, ISO P anyagok megmunkálásához (ötvözetlen és szénacél)

Cikkszám: 3445799
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3445799
EAN / GTIN 7291075488319
Gyártó száma 3445799
L-szám L24050 2711

Leírás

Leírás:

  • Moduláris fúrófejek
  • Vágó átmérő (DC): 26,5 mm
  • Vágóbetét ülőhely méretkód (SSC): 26,0
  • Dőlésszög, 1. fokozat (SIG): 140 fok.

Jellemző:

  • szerszám átméro (DC): 26.5 mm
  • hasznos hossz (LF): 11.03 mm
  • lapka fészek méret kód (SSC): 26.0
  • csúcs szög (SIG): 140 Degrees
  • csúcs hossz (PL): 4.04 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése