VNGA 160404 MET

Cikkszám: 255678 MET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VNGA 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség KBN25M
Szerszámanyag CBN
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Vágóél kivitel MET
Fogásmélység ap 0,1 mm - 0,3 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 180 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255678 MET
EAN / GTIN 4960664507733
Gyártó száma TBZ06011

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák.
MultiEdge Tough; váltólapkánként 2 ill. 3 él speciális élalakkal megszakított felületek esetén az optimalizálás érdekében.