VCGW 050101 N

Cikkszám: 268099 N
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VCGW 050101
Sarokrádiusz 0,1 mm
Minőség PKD
Szerszámanyag PKD
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Vágóél kivitel N
Fogásmélység ap 0,05 mm - 1 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,035 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 800 m/min
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268099 N
EAN / GTIN 4062406576004

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

PKD kivitel.