VCGW 050101 N

Art-nr: 268099 N
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VCGW 050101
Hörnradie 0,1 mm
Sort PKD
Skärmaterial PKD
Primäranvändning N
Skärförhållande snitt intermittent
Eggutförande N
Skärdjup ap 0,05 mm - 1 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,035 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 800 m/min
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268099 N
EAN/GTIN 4062406576004

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

PKD-utförande.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare