Keičiama tekinimo plokštelė VCGW 050101, greitojo keitimo ištekinimo peiliai, Pjovimo briaunų forma: N

Prekės Nr.: 268099 N
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VCGW 050101
Kampo spindulys 0,1 mm
Rūšis PKD
Ašmenys PKD
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Pjovimo briaunų forma N
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 1 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,035 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 800 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 268099 N
EAN / GTIN 4062406576004
Gamintojo numeris 268099 N
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

PKD-modelis.