{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Lapkaméret | 5 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A08F SVOCR/L05 | |
Beállítási szög κ | 140 fok | |
Hozzávaló váltólapka | VC.. 0501.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 8 mm | |
Középeltolódás L3 | 3 mm | |
Befogási magasság L2 | 7,5 mm | |
Fejhossz L1 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 26 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 261379 8/05 | |
EAN / GTIN | 4062406710781 |