{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VCGW 050101 | |
Sarokrádiusz | 0,1 mm | |
Minőség | PKD | |
Szerszámanyag | PKD | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Vágóél kivitel | N | |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 1 mm | |
Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,035 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 800 m/min | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 268099 N | |
EAN / GTIN | 4062406576004 |