{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TOHX 090204 N | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | K10 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | K | |
Mellékfelhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Homlokszög | 0 fok | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 200 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 300 m/min - 500 m/min | |
Bevonat | bevonattal | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 268887 K10 | |
EAN / GTIN | 4047109036666 | |
Gyártó száma | W30 14660.0421 |