TOHX 090204 neutro K10

Codice art.: 268887 K10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  21.25 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  17.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TOHX 090204 N
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo K10
Materiale da taglio HM
Impiego principale K
Impiego secondario N
Condizione di taglio continuo
Angolo di spoglia superiore 0 grado
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 200 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 300 m/min - 500 m/min
Rivestimento Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268887 K10
EAN / GTIN 4047109036666
Codice del produttore W30 14660.0421

Tabella dati

continuo
 
a umido max.