{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | forme triangulaire | |
| Largeur de plaquette | 9,12 mm | |
| Epaisseur plaquette | 2,38 mm | |
| Longueur de plaquette | 9,12 mm | |
| Type de plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe | 9,12 mm | |
| Hauteur arêtes | 2,5 mm | |
| Diamètre de plaquette | 5,6 mm | |
| Rayon d’angle | 0,4 mm | |
| Angle de pointe | 60 degré | |
| Angle de coupe | 6 degré | |
| Angle d’attaque | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 8 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 8 degré | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 0 degré | |
| Code ISO | TOHX 090204 N | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); N (métaux non ferreux) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | K10 | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Nuance | K10 | |
| Epaisseur de plaquette | 2,38 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | TO0902044N | |
| Désignation de la plaquette | TOHX090204 | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 3 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | fonte grise (K); métaux NF (N) | |
| Classe de tolérance | H | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage et arrondi (S) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 1 g |
| Référence article | 268887 K10 | |
| EAN / GTIN | 4047109036666 | |
| Réf. fabricant | W30 14660.0421 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |