TNMG 160404 PV720

Cikkszám: 251582 PV720
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TNMG 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség PV720
Szerszámanyag Cermet
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő PG
Fogásmélység ap 1 mm - 4,5 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 110 m/min - 490 m/min
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251582 PV720
EAN / GTIN 4960664725427
Gyártó száma TLD06250

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Száraz