SNMM 250924-H5P IC8250 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5509508
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5509508
EAN / GTIN 7291075289961
Gyártó száma 5509508
L-szám L23950 958

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, rohový poloměr (RE) 2,4 mm, délka řezné hrany (L) 25,4 mm, vnitřní průměr (IC) 25,4 mm, tloušťka řezné destičky (S) 9,52 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 25,4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 25,4 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 9,52 mm
  • Maximális előtolás 1,5 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 3,6 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,6 mm/fordulat