DNMG 150604 SW05

Cikkszám: 250696 SW05
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DNMG 150604
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség SW05
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás Ti
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő MQ
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 140 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250696 SW05
EAN / GTIN 4960664629701
Gyártó száma TWH02512

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S