DNMG 150604 SW05

Réf.: 250696 SW05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150604
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance SW05
Type d'outils Carbure
Application principale Ti
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux MQ
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 140 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250696 SW05
EAN / GTIN 4960664629701
Réf. fabricant TWH02512

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier