DNMG 150604 SW05

Tuote nro.: 250696 SW05
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DNMG 150604
Nirkon säde 0,4 mm
Laji SW05
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue Ti
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja MQ
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 140 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250696 SW05
EAN / GTIN 4960664629701
Valmistajan numero TWH02512

Käyttötaulukko

Ti > 850 N/mm²
S
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin