DCMT 070208 PV720

Cikkszám: 260486 PV720
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCMT 070208
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség PV720
Szerszámanyag Cermet
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő GK
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 3 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 270 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260486 PV720
EAN / GTIN 4960664726875
Gyártó száma TLD64039

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Száraz