DC.T 11T304 HB7310

Cikkszám: 260462 HB7310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,10 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,41 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
984 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCGT 11T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7310
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő AM
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,1 mm - 4 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 350 m/min - 600 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260462 HB7310
EAN / GTIN 4045197669742

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N